MARATHON MOTORS 5KC49PN0161BU エアコンプレッサー モーター 1 馬力 13.6/6.7-6.8a
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧縮機モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが含まれています | はい |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 13.6/6.8 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 空気圧縮機 |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | リジッドベース |
銘板の回転数 | 1725 |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
熱保護 | マニュアル |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 34.77 |
船幅(cm) | 18.57 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。