MARATHON MOTORS 5K33KN52K283汎用モーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 48 |
全負荷アンペア | 1.5/0.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
取り付け | RB |
利き手 | 水平または垂直 |
相 | 3 |
RPM | 1725 |
稼働率 | 1.35 |
熱保護 | なし |
UPC | 722856040619 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 32.08 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 17.63 |
プロダクト | モデル | 電圧 | エンクロージャー | フレーム | 全負荷アンペア | HP | NEMAデザイン | RPM | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K49KN4142 | 208-230/460 | TENV | 56 | 3.3-3.0/1.5 | 3/4 | M | 1725 | 1.0 | ¥108,139 | ||
5K49MN6080 | 208-230/460 | TENV | 56 | 2.6-2.6/1.3 | 1/2 | B | 1140 | 1.0 | ¥166,882 | ||
5K42HN4128 | 208-230/460 | TENV | 56 | 2.3-2.2/1.1 | 1/2 | B | 1725 | 1.0 | ¥102,354 | ||
5K49MN6081 | 208-230/460 | TEFC | 56 | 2.6-2.6/1.3 | 1/2 | - | 1140 | 1 | ¥178,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。