MARATHON MOTORS 449TSTDN14005消防ポンプモーター500Hp 3575 Rpm 60/50 Hz
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 449TS |
全負荷アンペア | 546 |
HP | 500 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 39.75 " |
最大周りの派遣社員。 | 50度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 消防ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 3575 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 44.5 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 2.375 " |
軸長 | 4.75 " |
シャフトタイプ | キー付き |
熱保護 | なし |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 1179 |
船高(cm) | 79.2 |
船の長さ(cm) | 142.24 |
船幅(cm) | 116.84 |
HSコード | 8501513040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Hz | アセンブリ | 効率グループ | 絶縁クラス | kW | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーターアプリケーション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T17D3301 | 50/60 | - | スタンダード | B | - | 8 11 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | ¥125,491 | ||
145TTDR5401 | 50/60 | - | スタンダード | B | - | 10 11 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | ¥137,621 | ||
056T17D3303 | 50/60 | - | スタンダード | B | - | 9 11 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | ¥126,467 | ||
143TTDR6052 | 50/60 | - | NEMAプレミアム(R) | B | - | 10 11 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | ¥160,694 | ||
145TTDR6126 | 50/60 | - | NEMAプレミアム(R) | F | - | 10 11 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | ¥111,182 | ||
145TTDR6132 | 50/60 | - | NEMAプレミアム(R) | F | - | 11.187 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | ¥189,360 | ||
145TTDR6133 | 50/60 | - | NEMAプレミアム(R) | B | - | 11.187 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | ¥180,410 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。