JB INDUSTRIES クイックカプラー
形式 | モデル | 角度 | 接続 | 接続サイズ | アイテム価格 | 製品説明 | タイプ | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QC-S5S | - | 5 / 16 x 1 / 4 | 1/4 "オスx5 / 16"メス | クイックカプラ | ストレートカプラー、コア付き5/16 QC x 1 / 4SAEカプラー | ストレートカプラー、コア付き5/16 QC x 1 / 4SAEカプラー | - | ¥2,061 | |
B | QC-13445-134A | - | 1/2アクメ×1/4MF | 1/4 "SAEオスx1 / 2"アクメメス | クイックカプラ | 134Aオートサービス用の既存のSAEフレアフィッティングを後付け | 134a 自動車用アダプター | - | ¥1,759 | |
A | QC-S5 | - | 5 / 16 x 1 / 4 | 1/4 "オスx5 / 16"メス | クイックカプラ | ストレートカプラー、5/16 QC x 1/4 SAE | ストレートカプラー、5/16 QC x 1/4 SAE | - | ¥2,970 | |
A | QC-S64 | - | 3 / 8 x 1 / 4 | 1/4 "オスx3 / 8"メス | クイックカプラ | ストレートカプラー、3/8 QC x 1/4 SAE、デプレッサーなし | ストレートカプラー、3/8 QC x 1/4 SAE、デプレッサーなし | - | ¥3,315 | |
C | A31656 | 0度 | - | 1/4 "SAEオスx5 / 16"メス | クイックカプラ | - | - | 1000 PSI | ¥2,603 | |
D | A31665 | 0度 | - | 5/16 "SAEオスx1 / 4"メス | クイックカプラ | - | - | 1000 PSI | ¥2,473 | |
E | 33115N | 0度 | - | 1/4 "SAEオスx5 / 16"メス | クイックカプラー、低損失 | - | - | 800 PSI | ¥7,256 | |
F | QC-E4 | 90度 | 1 / 4 x 1 / 4 | 1/4 "オスx1 / 4"メス | クイックカプラ | エルボ 1/4クイックカプラー×1/4SAE | エルボ、1/4 QC x 1/4 SAE | - | ¥1,865 | |
F | QC-E5 | 90度 | 5 / 16 x 1 / 4 | 1/4 "オスx5 / 16"メス | クイックカプラ | エルボ、5/16 QC x 1/4 SAE | エルボ、5/16 QC x 1/4 SAE | - | ¥2,469 | |
G | 33116N | 90度 | - | 1/4 "SAEオスx5 / 16"メス | クイックカプラー、低損失 | - | - | 800 PSI | ¥7,588 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 感電防止ブランケット
- パイプスタンドとバイス
- スチームホース
- 除染シャワーアクセサリー
- HVACコントロールボールバルブ
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 販売
- 家具
- 自動車試験
- 農業試験
- PARKER フェルール
- DELHI 柔軟なホース
- DAYTON モーター付き産業用ブロワー
- LIFT-ALL Tuflexシリーズ、ラウンドスリングアイとアイ
- MJ MAY ロールストック、10フィートX24インチ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、金網、40ミクロン、保証シール
- GENERAL PIPE CLEANERS ロッドランナー モデル E シリーズ ドレンクリーナー
- TIMKEN A5200 メートルシリーズ円筒ころラジアル軸受
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチまがりかさ歯車
- BROWNING ギアベルトプーリーアイドラー