入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
接続 | 1/2アクメ×1/4MF |
接続サイズ | 1/4 "SAEオスx1 / 2"アクメメス |
継手材料 | 真鍮 |
製品説明 | 134Aオートサービス用の既存のSAEフレアフィッティングを後付け |
タイプ | 134a 自動車用アダプター |
UPC | 684520134454 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 角度 | 接続 | 接続サイズ | アイテム価格 | 製品説明 | タイプ | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC-E4 | 90度 | 1 / 4 x 1 / 4 | 1/4 "オスx1 / 4"メス | クイックカプラ | エルボ 1/4クイックカプラー×1/4SAE | エルボ、1/4 QC x 1/4 SAE | - | ¥1,865 | ||
QC-E5 | 90度 | 5 / 16 x 1 / 4 | 1/4 "オスx5 / 16"メス | クイックカプラ | エルボ、5/16 QC x 1/4 SAE | エルボ、5/16 QC x 1/4 SAE | - | ¥2,469 | ||
QC-S5 | - | 5 / 16 x 1 / 4 | 1/4 "オスx5 / 16"メス | クイックカプラ | ストレートカプラー、5/16 QC x 1/4 SAE | ストレートカプラー、5/16 QC x 1/4 SAE | - | ¥2,970 | ||
QC-S5S | - | 5 / 16 x 1 / 4 | 1/4 "オスx5 / 16"メス | クイックカプラ | ストレートカプラー、コア付き5/16 QC x 1 / 4SAEカプラー | ストレートカプラー、コア付き5/16 QC x 1 / 4SAEカプラー | - | ¥2,061 | ||
QC-S64 | - | 3 / 8 x 1 / 4 | 1/4 "オスx3 / 8"メス | クイックカプラ | ストレートカプラー、3/8 QC x 1/4 SAE、デプレッサーなし | ストレートカプラー、3/8 QC x 1/4 SAE、デプレッサーなし | - | ¥3,315 | ||
A31656 | 0度 | - | 1/4 "SAEオスx5 / 16"メス | クイックカプラ | - | - | 1000 PSI | ¥2,603 | ||
A31665 | 0度 | - | 5/16 "SAEオスx1 / 4"メス | クイックカプラ | - | - | 1000 PSI | ¥2,473 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。