MARATHON MOTORS 364THFS8391Y585ベクターモーター
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
アイテム価格 | ベクトルモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1(F2変更可能) |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 91% |
エンクロージャー | TEBC-軸 |
フレーム | 364TC |
全負荷アンペア | 107/53.5 |
HP | 40 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | H |
kW | 30 |
取り付け | C-フェイスリジッド |
NEMAデザイン | A |
利き手 | 水平な |
相 | 3 |
RPM | 1200 |
稼働率 | 1.0 |
熱保護 | サーモスタット(通常閉) |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 454.95 |
船高(cm) | 70.74 |
船の長さ(cm) | 142.24 |
船幅(cm) | 116.84 |
HSコード | 8501528040 |
プロダクト | モデル | モーターエンクロージャーの設計 | 効率グループ | エンクロージャー | 取り付け | 銘板の回転数 | NEMAデザイン | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143THTN8028 | 完全密閉型非換気 | プレミアム | - | - | 1756 | B | 視聴者の38%が | 13 11 / 16 " | ¥300,139 | ||
145THTN8029 | 完全密閉型非換気 | プレミアム | - | - | 1756 | B | 視聴者の38%が | 14 11 / 16 " | ¥293,898 | ||
145THTN8037 | 完全密閉型非換気 | プレミアム | - | - | 1756 | B | 視聴者の38%が | 14 11 / 16 " | ¥298,309 | ||
182THTS8028 | 完全密閉型非換気 | プレミアム | - | - | 1760 | B | 視聴者の38%が | 16 11 / 16 " | ¥355,038 | ||
184THTS8028 | 完全密閉型非換気 | プレミアム | - | - | 1760 | B | 視聴者の38%が | 17 11 / 16 " | ¥403,371 | ||
213THFS8028 | 完全密閉型ファン冷却 | エパクト | - | - | 1765 | A | 視聴者の38%が | 21 " | ¥565,534 | ||
215THFS8029 | 完全密閉型ファン冷却 | エパクト | - | - | 1765 | A | 視聴者の38%が | 22.5 " | ¥737,132 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。