MARATHON MOTORS 286TTFCD6037密結合ポンプモーター三相Tefc3hp 30 / 230v
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム |
フレーム | 286JP |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 73.0/36.5 |
HP | 30 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 26.875 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | JPスレッド |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 密結合ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1780 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 35 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.25 " |
軸長 | 8.125 " |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 199.44 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8501528040 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレーム | 全負荷アンペア | RPM範囲 | 軸長 | 電圧 | HP | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213TTFBD6012 | 24 9 / 16 " | 213JP | 17.4/8.7 | 3001-3600 | 8.187 " | 230/460 | 7.5 | 50/60 | ¥364,677 | ||
254TTFCD6037 | 29.5 " | 254JP | 37.0/18.5 | 1701-1800 | 8.187 " | 230/460 | 15 | 50/60 | ¥583,505 | ||
256TTFCD6012 | 30 11 / 16 " | 256JP | 46.0/23.0 | 3001-3600 | 8.187 " | 230/460 | 20 | 50/60 | ¥625,100 | ||
256TTFCD6037 | 30 11 / 16 " | 256JP | 48.5/24.2 | 1701-1800 | 8.187 " | 230/460 | 20 | 50/60 | ¥644,572 | ||
284TTFCD6013 | 33 13 / 16 " | 284JP | 22.4 | 3001-3600 | 8.125 " | 575 | 25 | 60 | ¥48,093 | ||
284TTFCD6037 | 33 13 / 16 " | 284JP | 61.0/30.5 | 1701-1800 | 8.125 " | 230/460 | 25 | 50/60 | ¥849,545 | ||
286TTFCD6012 | 35 " | 286JP | 68.0/34.0 | 3001-3600 | 8.125 " | 230/460 | 30 | 50/60 | ¥825,052 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。