MARATHON MOTORS 254TPFSA10088SY010汎用モーター
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1(F2変更可能) |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 94% |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 254TC |
全負荷アンペア | 18 |
HP | 15 |
Hz | 120 |
絶縁クラス | H |
kW | 11.2 |
取り付け | C-フェイスリジッド |
NEMAデザイン | PM |
利き手 | 水平な |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.0 |
熱保護 | サーモスタット(通常閉) |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 176.4 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 78.11 |
船幅(cm) | 55.25 |
HSコード | 8501524000 |
プロダクト | モデル | 取り付け | エンクロージャー | フレーム | NEMAデザイン | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056PNRA10103 | リジッド | TENV | S56Z | B | 230/460 | 6.7/3.55 | 2 | 91 | ¥242,191 | ||
056PNRA10100 | リジッド | TENV | S56Z | B | 230/460 | 1.9/0.8 | 1/2 | 91 | ¥127,553 | ||
056PNRA10101 | リジッド | TENV | S56Z | B | 230/460 | 3.44/1.71 | 1 | 91 | ¥148,283 | ||
056PNRA10102 | リジッド | TENV | S56Z | B | 230/460 | 5.4/2.7 | 1.5 | 91 | ¥180,484 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。