MARATHON MOTORS 184TTFBD6037密結合ポンプモーター三相Tefc3hp 5 / 230v
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム |
フレーム | 184JP |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 12.4/6.2 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 12-11/16 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | JPスレッド |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 密結合ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1758 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 20 1 / 16 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 7.375 " |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 43.65 |
船高(cm) | 32.59 |
船の長さ(cm) | 62.08 |
船幅(cm) | 40.01 |
HSコード | 8501524000 |
プロダクト | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TTFBD6037 | 182JP | 7.6/3.8 | 3 | 11 11 / 16 " | 1750 | 視聴者の38%が | 19 1 / 16 " | ¥253,499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。