MARATHON MOTORS 182TTDBD6032密結合ポンプモーター三相3馬力
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム |
フレーム | 182JM |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 8.4-8.0/4.0 |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 12 1 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 密結合ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1765 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 16 5 / 16 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 4.25 " |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 41.4 |
船高(cm) | 32.59 |
船の長さ(cm) | 44.81 |
船幅(cm) | 36.5 |
HSコード | 8501524000 |
プロダクト | モデル | 公称効率 | 効率グループ | フレーム | 全体の長さ(Overall Length) | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TTBD6007 | 視聴者の38%が | NEMAプレミアム | 182JM | 16 5 / 16 " | 3001-3600 | 7 / 8 " | 4.25 " | 208-230/460 | ¥197,614 | ||
184TTBD6007 | 視聴者の38%が | NEMAプレミアム | 184JM | 17.375 " | 3001-3600 | 7 / 8 " | 4.25 " | 208-230/460 | ¥225,647 | ||
184TTBD6032 | 視聴者の38%が | NEMAプレミアム | 184JM | 17.375 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 4.25 " | 208-230/460 | ¥215,829 | ||
182TTBD6012 | 視聴者の38%が | プレミアム | 184JP | 20.437 " | 3001-3600 | 1.187 " | 7 5 / 16 " | 230/460 | ¥117,807 | ||
182TTBD6037 | 視聴者の38%が | プレミアム | 182JP | 20.437 " | 1701-1800 | 1.187 " | 7 5 / 16 " | 230/460 | ¥200,855 | ||
184TTBD6012 | 視聴者の38%が | プレミアム | 184JP | 20.437 " | 3001-3600 | 1.187 " | 7 5 / 16 " | 230/460 | ¥263,818 | ||
184TTBD6037 | 視聴者の38%が | プレミアム | 184JP | 20.437 " | 1701-1800 | 1.187 " | 7 5 / 16 " | 230/460 | ¥245,531 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。