MARATHON MOTORS 145TTDR5701モーター、2速2巻線3相ドリッププルーフ1-1 / 4hp
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベルト駆動モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 145T |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 1.5/0.75 |
HP | 1、1 / 4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ベルト博士ファン/ブロワー |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1725/860 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2.25 " |
UPC | 722856042521 |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 18.74 |
船高(cm) | 20.62 |
船の長さ(cm) | 41.61 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8501516040 |
プロダクト | モデル | 軸径 | フレーム | 全負荷アンペア | 軸長 | 電圧 | HP | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145TTDR5702 | 7 / 8 " | 145T | 2.2/1.1 | 2.25 " | 460 | 1-1/2, 3/8 | 1740/885 | 視聴者の38%が | ¥283,307 | ||
254TTDX7208 | 1.625 " | 254T | 10.0/5.6 | 4.187 " | 460 | 7-1/2, 3-1/3 | 1755 | 視聴者の38%が | ¥624,369 | ||
254TTDX7278 | 1.625 " | 254T | 20.8-18.4/11.0-10.2 | 4.187 " | 200-230 | 7-1/2, 3-1/3 | 1770/1180 | 視聴者の38%が | ¥708,702 | ||
256TTDX7264 | 1.625 " | 256T | 12.0/6.5 | 4.187 " | 460 | 10、4-7 / 16 | 1760/1175 | 視聴者の38%が | ¥795,725 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。