MARATHON MOTORS 145TTDR16348U759-P汎用モーター50-60ヘルツ
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 86.5% |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 145T |
全負荷アンペア | 4.4-4.4/2.2 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 1.12 |
取り付け | リジッド |
NEMAデザイン | B |
利き手 | 水平な |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 23.83 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 31.12 |
HSコード | 8501524000 |
プロダクト | モデル | Hz | アセンブリ | 効率グループ | 絶縁クラス | kW | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーターアプリケーション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449TSTDN14005 | 50/60 | - | - | F | - | 39.75 " | 50度C | パンプス | ¥7,044,638 | ||
056T17D3301 | 50/60 | - | スタンダード | B | - | 8 11 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | ¥125,491 | ||
145TTDR5401 | 50/60 | - | スタンダード | B | - | 10 11 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | ¥137,621 | ||
056T17D3303 | 50/60 | - | スタンダード | B | - | 9 11 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | ¥126,467 | ||
143TTDR6052 | 50/60 | - | NEMAプレミアム(R) | B | - | 10 11 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | ¥160,694 | ||
145TTDR6126 | 50/60 | - | NEMAプレミアム(R) | F | - | 10 11 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | ¥111,182 | ||
145TTDR6132 | 50/60 | - | NEMAプレミアム(R) | F | - | 11.187 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | ¥189,360 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。