MARATHON MOTORS 145TBFR5327モーター1-1 / 2 Hp 1740 Rpm 115 / 208-230v
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
フレーム | 145T |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 15.2 / 8.2-7.6 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 11 9 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1740 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.875 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2.25 " |
電圧 | 115 / 208-230 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 20.62 |
船の長さ(cm) | 41.61 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8501513040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | モーター取付位置 | フレーム | 全負荷アンペア | モーターシャフトの設計 | モーター熱保護 | 取り付け | 銘板の回転数 | NEMAデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR48WN6066 | オールアングル | 56 | 10.6/5.3 | キー付き | なし | ベース(Base) | 1140 | - | ¥169,475 | ||
5KC32GN19 | 水平な | 56 | 5.4/2.7 | キー付き | なし | ベース(Base) | 1725 | - | ¥62,948 | ||
5KC35MN43 | 水平な | 56 | 6.0/3.0 | キー付き | なし | ベース(Base) | 1725 | - | ¥70,724 | ||
5KC35MN43X | 水平な | 56 | 6.0/3.0 | キー付き | 自動応答オプション | ベース(Base) | 1725 | - | ¥76,614 | ||
5KC42GN0014 | 水平な | 56 | 8.6 / 4.1-4.3 | キー付き | なし | ベース(Base) | 1725 | - | ¥86,270 | ||
5KC42GN0014X | 水平な | 56 | 8.6/4.3 | キー付き | 自動応答オプション | ベース(Base) | 1725 | - | ¥93,861 | ||
5KC46PN0015X | 水平な | 56 | 11.0/5.5 | キー付き | 自動応答オプション | ベース(Base) | 1725 | - | ¥106,668 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。