MARATHON MOTORS 5KC35MN43Xモーター1 / 3Hp 1725 Rpm 115 / 230v
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 6.0/3.0 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 9 1 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 15 / 16 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
UPC | 722856008473 |
電圧 | 115/230 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 39.22 |
船幅(cm) | 25.88 |
HSコード | 8501513040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モーター取付位置 | フレーム | 全負荷アンペア | モーターシャフトの設計 | モーター熱保護 | 取り付け | 銘板の回転数 | NEMAデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR48WN6066 | オールアングル | 56 | 10.6/5.3 | キー付き | なし | ベース(Base) | 1140 | - | ¥169,475 | ||
5KC32GN19 | 水平な | 56 | 5.4/2.7 | キー付き | なし | ベース(Base) | 1725 | - | ¥62,948 | ||
5KC35MN43 | 水平な | 56 | 6.0/3.0 | キー付き | なし | ベース(Base) | 1725 | - | ¥70,724 | ||
5KC42GN0014 | 水平な | 56 | 8.6 / 4.1-4.3 | キー付き | なし | ベース(Base) | 1725 | - | ¥86,270 | ||
5KC42GN0014X | 水平な | 56 | 8.6/4.3 | キー付き | 自動応答オプション | ベース(Base) | 1725 | - | ¥93,861 | ||
5KC46PN0015X | 水平な | 56 | 11.0/5.5 | キー付き | 自動応答オプション | ベース(Base) | 1725 | - | ¥106,668 | ||
5KC49UN6065 | 水平な | 56 | 9.4/4.7 | キー付き | なし | ベース(Base) | 1140 | - | ¥132,606 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。