MARATHON MOTORS 056T17E5314G664防爆モーター
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
アイテム価格 | 防爆モーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 該当なし% |
エンクロージャー | EPNV |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 0.43 |
危険場所クラス | EXPプルーフCLI GR C&D CL II GR F&G T3B |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.19 |
取り付け | リジッド |
NEMAデザイン | B |
利き手 | 水平な |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.0 |
熱保護 | 自動プロテクター |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 20.62 |
船の長さ(cm) | 41.61 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8501514040 |
プロダクト | モデル | kW | エンクロージャー | フレーム | 長さの少ないシャフト | 取り付け | 銘板の回転数 | NEMAデザイン | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTGR16026 | - | 完全密閉型ファン冷却 | 143T | 13.75 " | ベース(Base) | 1765 | B | 視聴者の38%が | ¥218,705 | ||
145TTGR16040 | - | 完全密閉型ファン冷却 | 145T | 14.25 " | ベース(Base) | 1760 | B | 視聴者の38%が | ¥219,251 | ||
056T17G5313 | 0.56 | EPFC | 56 | - | リジッド | - | デザインコードなし | - | ¥165,682 | ||
056T17E5308 | 0.187 | EPNV | 56 | - | リジッド | - | B | - | ¥155,431 | ||
056T17E5309 | 0.246 | EPNV | 56 | - | リジッド | - | B | - | ¥150,490 | ||
056T17G5321 | 0.37 | EPFC | 56 | - | リジッド | - | デザインコードなし | - | ¥187,745 | ||
056T17E5315 | 0.25 | EPNV | 56 | - | リジッド | - | デザインコードなし | - | ¥163,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。