MARATHON MOTORS 056C17G5327G876防爆モーター
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
アイテム価格 | 防爆モーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 72% |
エンクロージャー | EPFC |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 13.4 / 6.8-6.7 |
危険場所クラス | EXPプルーフCLI GR C&D CL II GR F&G T3B |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.75 |
取り付け | C-フェイスリジッド |
NEMAデザイン | N |
利き手 | 水平な |
相 | 1 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.0 |
熱保護 | 自動プロテクター |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 15.82 |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | HP | 絶縁クラス | kW | NEMAデザイン | RPM | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056C17G5328 | 8.8 / 4.2-4.4 | 1/2 | F | 0.37 | デザインコードなし | 1800 | 1.15 | ¥134,589 | ||
056C17G5326 | 11 / 5.4-5.5 | 3/4 | B | 0.56 | デザインコードなし | 1800 | 1.0 | ¥156,340 | ||
056C34G5314 | 10.6 / 5.3-5.3 | 3/4 | B | 0.56 | デザインコードなし | 3600 | 1.0 | ¥127,997 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。