MARATHON MOTORS 056C17G5318危険な場所モーターコンデンサ-開始/ ind実行Epfc
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険場所モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 13.4 / 6.8-6.7 |
危険場所クラス | 1 C、D / 2 F、G |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
リード長 | "8へ" 18 |
長さの少ないシャフト | 12.437 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 危険な場所 |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 危険な場所 |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1725 |
NEMAデザイン | なし |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 14.437 " |
相 | 1 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2" |
温度コード | T3B |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 15.3 |
船高(cm) | 20.62 |
船の長さ(cm) | 41.61 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8501406040 |
プロダクト | モデル | モーターシャフトの設計 | フレーム | 全負荷アンペア | 銘板の回転数 | NEMAデザイン | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056B11G5301 | キー付き | 56 | 9.6 / 4.7-4.8 | 1140 | なし | 視聴者の38%が | 14 15 / 16 " | 1101-1200 | ¥212,869 | ||
056C11G5306 | キー付き | 56 | 6.8 / 3.1-3.4 | 1140 | なし | 視聴者の38%が | 13 15 / 16 " | 1101-1200 | ¥169,201 | ||
056C11G5307 | キー付き | 56 | 7.8 / 3.6-3.9 | 1140 | なし | 視聴者の38%が | 13 15 / 16 " | 1101-1200 | ¥185,474 | ||
056C17E5314 | キー付き | 56 | 4.8 / 2.3-2.4 | 1725 | なし | 視聴者の38%が | 12 " | 1701-1800 | ¥134,812 | ||
056C17G5315 | キー付き | 56 | 6.6 / 3.1-3.3 | 1725 | なし | 視聴者の38%が | 13.437 " | 1701-1800 | ¥150,411 | ||
056C17G5317 | キー付き | 56 | 11.0 / 5.4-5.5 | 1725 | なし | 視聴者の38%が | 14.437 " | 1701-1800 | ¥182,084 | ||
5KH35LNB164X | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 48 | 3.3 | 1725 | なし | 視聴者の38%が | 10 5 / 16 " | 1701-1800 | ¥122,036 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。