MARATHON MOTORS 056B17DRR70004A1 3/4 HP 汎用モーター、コンデンサ始動/運転、1725 ネームプレート RPM
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | プレミアム効率 |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 6.6 / 3.5-3.3 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 10.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 12.5 " |
相 | 1 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 16.7 |
プロダクト | モデル | モーター設計 | 効率グループ | フレーム | モーターシャフトの設計 | モーター熱保護 | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH39QN9537X | スプリットフェーズ | スタンダード | 48 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | - | 1725 | 視聴者の38%が | ¥40,062 | ||
5KH39QN9538 | スプリットフェーズ | スタンダード | 48 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | なし | - | 1725 | 視聴者の38%が | ¥40,496 | ||
5KH39QN9686X | スプリットフェーズ | スタンダード | 48 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | - | 1725 | 視聴者の38%が | ¥34,779 | ||
5KCR49WN0270T | コンデンサ-開始/実行 | スタンダード | 56HZ | キー付き | 自動応答オプション | - | 1725 | 視聴者の38%が | ¥143,490 | ||
056B34D2029 | - | - | 56 | - | - | リジッド | - | - | ¥74,003 | ||
5KH33FN6 | - | - | 48 | - | - | WB | - | - | ¥20,026 | ||
056B34D11019 | コンデンサスタート | - | 56 | キー付き | - | - | 3450 | 視聴者の38%が | ¥65,904 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。