MARATHON MOTORS 048A17O152 X013HVACモーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 継続的なAOM |
効率化 | 60% |
エンクロージャー | オパオ |
フレーム | 48Z |
全負荷アンペア | 2.9 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.187 |
取り付け | 弾力性のあるリング-拡張スタッド |
NEMAデザイン | デザインコードなし |
利き手 | 水平な |
相 | 1 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1625 |
稼働率 | 1.0 |
熱保護 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) |
UPC | 722856038616 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 28.09 |
船の長さ(cm) | 16.81 |
船幅(cm) | 17.15 |
プロダクト | モデル | 長さの少ないシャフト | コンデンサが必要です | デューティ | 取り付け | 銘板の回転数 | NEMAデザイン | 公称効率 | 速度の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11O1674 | 5" | 2MDV7 | 連続的な | - | 1075 | - | 視聴者の38%が | 4 | ¥55,320 | ||
048A8O183 | 6 11 / 16 " | 2MDV4 | 連続的な | - | 825 | - | 視聴者の38%が | 1 | ¥72,439 | ||
048A11O787 | - | - | 継続的なAOM | 弾力性のあるリング-拡張スタッド | - | L | - | - | ¥55,716 | ||
048A11O1755 | - | - | 継続オーサム | 弾力性のあるリング-拡張スタッド | - | デザインコードなし | - | - | ¥44,249 | ||
048A11O1769 | - | - | 継続的なAOM | 弾力性のあるリング-拡張スタッド | - | N | - | - | ¥39,730 | ||
048A17O153 | - | - | 継続的なAOM | 弾力性のあるリング-拡張スタッド | - | デザインコードなし | - | - | ¥60,945 | ||
048A11O2046 | - | - | 継続的なAOM | 弾力性のあるリング-拡張スタッド | - | デザインコードなし | - | - | ¥74,605 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。