MARATHON MOTORS 048A11O1674ダイレクトドライブブロワーモーターPSCOAO 1 / 2HP単相1rpm
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVACモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5-11 / 16」 |
ボルトサークル径 | 5.125 " |
コンデンサが含まれています | いいえ |
コンデンサが必要です | 2MDV7 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 6.1 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 5" |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | PSC |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1075 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
相 | 1 |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 5" |
スタッド径 | 13 / 64 " |
スタッドの長さ | 47/64 "、9/16" |
スタッドの位置 | シャフトエンド |
スタッドパターン | 5.125 " |
スタッドサイズ | #10-32 |
電圧 | 115 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 17.63 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | 長さの少ないシャフト | コンデンサが必要です | デューティ | 取り付け | 銘板の回転数 | NEMAデザイン | 公称効率 | 速度の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A8O183 | 6 11 / 16 " | 2MDV4 | 連続的な | - | 825 | - | 視聴者の38%が | 1 | ¥70,265 | ||
048A11O787 | - | - | 継続的なAOM | 弾力性のあるリング-拡張スタッド | - | L | - | - | ¥55,441 | ||
048A11O1755 | - | - | 継続オーサム | 弾力性のあるリング-拡張スタッド | - | デザインコードなし | - | - | ¥33,414 | ||
048A11O1769 | - | - | 継続的なAOM | 弾力性のあるリング-拡張スタッド | - | N | - | - | ¥42,084 | ||
048A17O153 | - | - | 継続的なAOM | 弾力性のあるリング-拡張スタッド | - | デザインコードなし | - | - | ¥62,723 | ||
048A11O2046 | - | - | 継続的なAOM | 弾力性のあるリング-拡張スタッド | - | デザインコードなし | - | - | ¥56,396 | ||
048A11O1351 | - | - | 継続オーサム | 弾力性のあるリング-拡張スタッド | - | デザインコードなし | - | - | ¥45,054 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。