MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063HVACモーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 継続的なAOM |
効率化 | 65.7% |
エンクロージャー | オパオ |
フレーム | 48Z |
全負荷アンペア | 5.7-4.5 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.56 |
取り付け | 拡張スタッド-フットレス |
NEMAデザイン | デザインコードなし |
利き手 | 水平な |
相 | 1 |
回転 | 修正されたCCW |
RPM | 1075 |
稼働率 | 1.0 |
熱保護 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 8501404040 |
モデル | 電圧 | デューティ | フレーム | 全負荷アンペア | HP | kW | 取り付け | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11O2022 | 115 | 継続オーサム | 48Y | 4.8 | 1/4 | 0.19 | 拡張スタッド-フットレス | 1075 | ¥14,598 | |
048A17O70 | 208-230 | 継続的なAOM | 48Z | 1.8-1.7 | 1/3 | 0.246 | 弾力性のあるリング-拡張スタッド | 1625 | ¥14,797 | |
048A11O2012 | 208-230 | 継続オーサム | 48Y | 1.0 | 1/8 | 0.09 | 拡張スタッド-フットレス | 1075 | ¥14,071 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。