MARATHON MOTORS 048A11O1774 X035HVACモーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 継続的なAOM |
効率化 | 該当なし% |
エンクロージャー | オパオ |
フレーム | 48Z |
全負荷アンペア | 4.15 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.246 |
取り付け | スリーラグマウント |
NEMAデザイン | デザインコードなし |
利き手 | 水平な |
相 | 1 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1075 |
稼働率 | 1.0 |
熱保護 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 23.83 |
船の長さ(cm) | 40.18 |
船幅(cm) | 31.9 |
HSコード | 8501404040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。