定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MANITOWOC 2009093 ウォーターバルブ、115V、60 Hz、単相 | CT1FKM 2PF50

MANITOWOC 2009093 ウォーターバルブ、115V、60Hz、単相

在庫あり
アイテム: CT2FKM モデル:2009093相互参照:50PF64

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥27,512 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item水弁

発送情報:

船の重量(kg) 0.21
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
MANITOWOC 2009103 ウォーターバルブ、230V、50Hz、単相 | CT1FKN 2PF50 2009103¥25,585

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MANITOWOC 2009093 ウォーターバルブ、115V、60Hz、単相
¥27,512 /単価