アイテム価格 | フレキシブルダクトカッター |
構造 | ステンレス鋼の刃、鋼のハンドルのスタンピング |
切削長さ | 6" |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | 複合レバレッジw / |
ハンドルタイプ | ビニールグリップとハンドストップ付きの複合レバレッジ |
材料 | ステンレス鋼の刃、鋼のハンドルのスタンピング |
全体の長さ(Overall Length) | 11.875 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 42.93 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8203300000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。