アイテム価格 | フォームボードホッチキス |
ボディカラー | クロム |
ボディ材質 | アルミニウム |
色 | ブラック/シルバー |
構造 | アルミニウム |
クラウン幅 (インチ) | 3/4 |
義務評価 | 軽い |
脚長 | 1-1/2, 2-1/2" |
全体の高さ | 37 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.25 " |
電源 | マニュアル |
プライマリアプリケーション | 3 / 8、1 / 2、または5/8 "PEXチューブを1"または2 "フォームボード絶縁ベースに固定する |
ステープル容量 | 25 |
ステープルタイプ | デュアルバーブフォームボードステープル |
タイプ | 軽量 |
船の重量(kg) | 3.4 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。