アイテム価格 | ビスケットプレートジョイナー |
ベアリング | 玉 |
構造 | 耐水 |
切り込みの深さ | 3/4インチ |
HP | 1.25 |
無負荷RPM | 6500 |
全体の高さ | 11.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 3 / 32 " |
全幅 | 12.5 " |
工具重量 | 17.3ポンド |
船の重量(kg) | 3.33 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8467210010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。