入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンダーポリッシャー |
アンプ | 7.9 |
アンペア@ 120V | 7.9 |
ベアリング | 玉 |
ハンドルデザイン | ピストル |
ロック | 有り |
無負荷RPM | 600 - 2000 |
パッドサイズ | 7 |
スピードタイプ | 変数 |
スピンドルねじサイズ | 5/8 |
スイッチタイプ | トリガー |
工具長 | 8.25 " |
工具重量 | 4.8ポンド |
サンドペーパーの種類 | フックとループ |
船の重量(kg) | 2.99 |
船高(cm) | 24.77 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8460908080 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。