MERSEN FERRAZ HelioProtection シリーズ HP10M ヒューズ、太陽光発電
Mersen Ferraz HelioProtection シリーズ HP10M ヒューズは、過電流保護を提供することで太陽光発電設備を保護するように設計されています。 コンバイナボックスまたはストリングインバータ内に設置され、故障、過負荷、または短絡によって引き起こされる過剰な電流から PV アレイを保護します。 ポテを防ぐ...異常時に回路を急速に遮断することにより、火災の危険や機器の損傷を防止します。続きを见る
形式 | モデル | 定格電流 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HP10M1-V | 1A | 2.38 " | - | 見積依頼
|
B | HP10M1 | 1A | 0.41 " | ¥4,796 | |
A | HP10M2-1 / 2 | 2.5A | 0.41 " | - | 見積依頼
|
A | HP10M2-V | 2A | 2.38 " | - | 見積依頼
|
A | HP10M2 | 2A | 0.41 " | ¥4,796 | |
A | HP10M3-1 / 2 | 3.5A | 0.41 " | - | 見積依頼
|
A | HP10M3-V | 3A | 2.38 " | - | 見積依頼
|
A | HP10M3 | 3A | 0.41 " | ¥4,796 | |
A | HP10M4-V | 4A | 2.38 " | - | 見積依頼
|
A | HP10M4 | 4A | 0.41 " | ¥4,796 | |
A | HP10M5 | 5A | 0.41 " | ¥4,796 | |
A | HP10M5-V | 5A | 2.38 " | - | 見積依頼
|
A | HP10M6-V | 6A | 2.38 " | - | 見積依頼
|
A | HP10M6 | 6A | 0.41 " | ¥4,904 | |
A | HP10M7 | 7A | 0.41 " | ¥4,796 | |
A | HP10M8 | 8A | 0.41 " | ¥4,796 | |
A | HP10M8-V | 8A | 2.38 " | - | 見積依頼
|
C | HP10M10 | 10A | 0.41 " | ¥4,796 | |
A | HP10M10-V | 10A | 2.38 " | - | 見積依頼
|
D | HP10M12 | 12A | 0.41 " | ¥4,426 | |
A | HP10M12-V | 12A | 2.38 " | - | 見積依頼
|
E | HP10M15 | 15A | 0.41 " | ¥4,796 | |
A | HP10M15-V | 15A | 2.38 " | - | 見積依頼
|
F | HP10M20-V | 20A | 2.38 " | - | 見積依頼
|
A | HP10M20 | 20A | 0.41 " | ¥4,796 | |
A | HP10M25-V | 25A | 2.38 " | - | 見積依頼
|
A | HP10M25 | 25A | 0.41 " | - | 見積依頼
|
A | HP10M30-V | 30A | 2.38 " | - | 見積依頼
|
A | HP10M30 | 30A | 0.41 " | ¥3,048 |
HelioProtectionシリーズHP10Mヒューズ、太陽光発電
Mersen HelioProtection シリーズ HP10M ヒューズは、過電流状態に対する保護のための電気システムに最適で、PV ストリング/アレイ レベルの保護、インライン PV モジュール、インバータ、およびバッテリ充電コントローラで使用されます。 ヒューズの定格電流値の 1.35 倍の最小遮断容量を提供し、故障電流において信頼性の高い動作を保証します。 これらの強化されたヒューズは、一定の温度と電流のサイクルに最適であり、ヒューズの寿命と、繰り返しの温度と電流の変動に耐える能力を保証します。
動作メカニズム
- ショートなどの電気的故障が発生した場合、ヒューズが異常な電流の流れを素早く検知します。
- ヒューズ要素は通常、薄い金属ストリップであり、過大な電流が流れると溶けます。
- ヒューズは太陽光発電システムの回路に設置され、過剰な電流の流れを防ぐバリアとして機能し、機器の損傷や危険を防ぎます。
特徴
- Mersen Ferraz HelioProtection シリーズ HP10M ヒューズは、ヒューズの定格電流値の 1.35 倍の最小遮断容量を備え、故障電流において信頼性の高い動作を保証します。
- これらの強化されたヒューズは、一定の温度と電流のサイクルに最適であり、ヒューズの寿命と、繰り返しの温度と電流の変動に耐える能力を保証します。
- 最大 1000VDC の電圧で動作でき、1 ~ 30A の範囲の電流定格があり、ラインナップの高電流バージョンは次のとおりです。 HP10M30ヒューズ 定格アンペア数は 30A です。
- これらの HP10M ヒューズは、最大 80 ℃ の温度で動作できます。
- フェルール取り付けにより、太陽光発電システムの回路に簡単に設置でき、電気接続を確実に行えます。
よくある質問
過電流イベントが発生したときの HP10M ヒューズの標準的な応答時間はどれくらいですか?
HP10M ヒューズは、多くの場合ミリ秒以内に迅速に応答するように設計されており、障害時に回路を迅速に遮断します。
HP10M ヒューズには、過電流によりヒューズが切れたことを示すインジケータはありますか?
HP10M ヒューズには通常、目に見えるインジケータがありませんが、ヒューズエレメントに溶融の兆候がないかチェックすることで切断状態を判断できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 燃料およびガス缶
- タイヤバルブのステムとコア
- バスドロップおよびトレイケーブル
- ポストドライバー
- ゲージ修理ツール
- 配電設備
- ハンドツールキット
- 直線運動
- アスファルト試験
- 品揃え
- COX プランジャーのクリップ
- LOC-LINE ストレートフローノズル
- CHICAGO-LATROBE ドライバースタッド、ダブルエンドスレッドスタッド、クラス2A
- ACROVYN エンドキャップ、パール、アクロビン
- FERVI 独立したチャック
- EATON 10250T シリーズ コンタクト ブロック
- VOLLRATH グリドル
- GATES ダブル V/六角 V ベルト、CC セクション
- BOSTON GEAR 12 直径ピッチ鋼かさ歯車