入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンクリートプレーナー |
アンペア@ 120V | 10 |
ハンドルデザイン | ストレート |
無負荷RPM | 10,000 |
スピードタイプ | 定数 |
スピンドルねじサイズ | 5 / 8」-11 |
表面サイズ | 5" |
スイッチタイプ | トリガー |
工具長 | 7.125 " |
工具重量 | 8.9ポンド |
船の重量(kg) | 4.04 |
船高(cm) | 30 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 23 |
HSコード | 8465920090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 工具長 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PC5001C | 18 13 / 16 " | 11.2ポンド | ¥213,475 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。