アイテム価格 | ファイバーセメントシャー |
アンペア@ 120V | 6.5 V |
ベアリング | 玉 |
コード | 8のフィート |
無負荷ストローク/分 | 0-2500 |
工具長 | 13.625 " |
工具重量 | 4.8ポンド |
船の重量(kg) | 3.83 |
船高(cm) | 8.56 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 31.12 |
HSコード | 8467290085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。