アイテム価格 | ニブラー |
アンペア@ 120V | 6.2 |
コード | 8のフィート |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
最小カット半径 | 5-1 / 16」 |
無負荷ストローク/分 | 1300 |
ステンレス鋼の容量 | 13 |
鋼の容量 | 10 |
工具長 | 8.5 " |
工具重量 | 7.5 |
船の重量(kg) | 3.94 |
船高(cm) | 29.46 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 12.19 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。