MAIN FILTERINC。MF0887164交換油圧フィルター、セルロース、10ミクロン、フェルトシール、6.69インチの高さ
アイテム:CG4XUW
モデル:MF0887164相互参照:F69455 '
¥4,200 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.85 " |
ボトムOD | 3.86 " |
容量 | 48.24 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 1072平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | フェルト |
高さ | 6.69 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | フェルト |
トップID | 0.85 " |
トップOD | 3.86 " |
モデル | ボトムOD | 容量 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0433409 | 3.31 " | 8.28 | 184平方インチ | 2.81 " | 2.36 " | 3.31 " | ¥4,420 | 見積依頼
|
MF0433410 | 3.31 " | 8.28 | 184平方インチ | 2.81 " | 2.36 " | 3.31 " | ¥4,420 | 見積依頼
|
MF0439667 | 3.31 " | 8.28 | 184平方インチ | 2.81 " | 2.36 " | 3.31 " | ¥4,420 | 見積依頼
|
MF0439708 | 3.31 " | 8.28 | 184平方インチ | 2.81 " | 2.36 " | 3.31 " | ¥4,420 | 見積依頼
|
MF0603792 | 3.31 " | 8.28 | 184平方インチ | 2.81 " | 2.36 " | 3.31 " | ¥4,420 | 見積依頼
|
MF0603919 | 3.86 " | 48.24 | 1072平方インチ | 6.69 " | 0.85 " | 3.86 " | ¥4,200 | 見積依頼
|
MF0790843 | 3.31 " | 8.28 | 184平方インチ | 2.81 " | 2.36 " | 3.31 " | ¥4,420 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。