MAIN FILTERINC。MF0867252交換スピンオンフィルター、セルロース、定格5ミクロン、ブナシール、高さ6.13インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 3.728 " |
破裂圧力 | 1015 |
容量 | 30.34 |
崩壊圧力 | 290 |
クラッキング圧力 | 290 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 410平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 79 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 6.13 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 5 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 12 UN2B |
番手 | 1.375 |
トップOD | 3.819 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムOD | 破裂圧力 | スレッド | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308441 | 6.13 " | 3.728 " | 1015 PSI | 12 UN2B | 3.819 " | 30.34 | - | 290 PSI | ¥7,569 | 見積依頼
| |
MF0308442 | 8.945 " | 3.728 " | 1015 | 12 UN2B | 3.819 " | 40.18 | 290 | 290 PSI | ¥9,322 | 見積依頼
| |
MF0308444 | 8.945 | 3.728 " | 1015 PSI | 12 UN2B | 3.819 " | 40.18 | - | 290 PSI | ¥9,322 | 見積依頼
| |
MF0316320 | 8.945 | 3.728 " | 1015 PSI | 12 UN2B | 3.819 " | 40.18 | - | 290 PSI | ¥9,322 | 見積依頼
| |
MF0316321 | 8.945 " | 3.728 " | 1015 | 12 UN2B | 3.819 " | 40.18 | 290 | 290 PSI | ¥9,322 | 見積依頼
| |
MF0316463 | 6.13 " | 3.728 " | 1015 | 12 UN2B | 3.819 " | 30.34 | 290 | 290 PSI | ¥7,569 | 見積依頼
| |
MF0596218 | 2.413 " | 3.78 " | 304.6 | 14BSP | 3.78 " | 3.89 | 72.5 | 72.5 PSI | ¥4,565 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。