MAIN FILTERINC。MF0308444交換スピンオンフィルター、セルロース、5ミクロン、ブナシール、高さ8.945インチ
アイテム:CF8BYH
モデル:MF0308444相互参照:HF6563 '
¥9,322 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 3.728 " |
破裂圧力 | 1015 PSI |
容量 | 40.18 |
クラッキング圧力 | 290 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 5 |
フィルターサイズ | 543平方インチ |
Flow | 外で |
注ぐ速さ | 79 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 8.945 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 5 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 12 UN2B |
番手 | 1.375 |
トップOD | 3.819 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムOD | 破裂圧力 | スレッド | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308441 | 6.13 " | 3.728 " | 1015 PSI | 12 UN2B | 3.819 " | 30.34 | - | 290 PSI | ¥7,569 | 見積依頼
| |
MF0308442 | 8.945 " | 3.728 " | 1015 | 12 UN2B | 3.819 " | 40.18 | 290 | 290 PSI | ¥9,322 | 見積依頼
| |
MF0316320 | 8.945 | 3.728 " | 1015 PSI | 12 UN2B | 3.819 " | 40.18 | - | 290 PSI | ¥9,322 | 見積依頼
| |
MF0316321 | 8.945 " | 3.728 " | 1015 | 12 UN2B | 3.819 " | 40.18 | 290 | 290 PSI | ¥9,322 | 見積依頼
| |
MF0316463 | 6.13 " | 3.728 " | 1015 | 12 UN2B | 3.819 " | 30.34 | 290 | 290 PSI | ¥7,569 | 見積依頼
| |
MF0596218 | 2.413 " | 3.78 " | 304.6 | 14BSP | 3.78 " | 3.89 | 72.5 | 72.5 PSI | ¥4,565 | 見積依頼
| |
MF0774941 | 2.413 | 3.78 " | 304.6 PSI | 14BSP | 3.78 " | 3.89 | - | 72.5 PSI | ¥4,565 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。