MAIN FILTERINC。MF0835088交換油圧フィルター、ガラス、5ミクロン、Vitonシール、25.55インチの高さ
アイテム:CG4LXF
モデル:MF0835088相互参照:HC8500FCN26H '
¥22,205 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.693 " |
ボトムOD | 3.799 " |
容量 | 197.03 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 5 |
フィルターサイズ | 2103平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 25.55 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 5 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.693 " |
トップOD | 3.799 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006416 | - | 2.697 " | 4.488 " | - | 16.22 " | - | 4.488 " | - | ¥25,005 | 見積依頼
| |
MF0006769 | 外で | 1.347 " | 2.362 " | - | 8.99 | - | 2.362 " | 21.55 | ¥11,000 | 見積依頼
| |
MF0007069 | 外で | 3.799 " | 5.65 " | 外で | 36.25 " | - | 5.65 " | 447.32 | ¥57,917 | 見積依頼
| |
MF0007075 | 外で | 2.03 " | 3.9 " | - | 8.27 | 2.03 " | 3.9 " | 47.41 | ¥9,943 | 見積依頼
| |
MF0007081 | 外で | 1.347 " | 2.362 " | - | 7.99 " | - | 2.362 " | 20.22 | ¥10,110 | 見積依頼
| |
MF0007219 | 外で | 1.347 " | 2.362 " | - | 5.66 | - | 2.362 " | 13.36 | ¥9,251 | 見積依頼
| |
MF0007321 | 外で | 0.48 " | 1.378 " | 外で | 4.13 " | - | 1.378 " | 4.55 | ¥10,008 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。