MAIN FILTERINC。MF0833838交換油圧フィルター、ガラス、10ミクロン、ブナシール、18.89インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.409 " |
ボトムOD | 4.961 " |
容量 | 135.07 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 1380平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 18.89 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 3.622 " |
トップOD | 4.961 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006153 | インサイドアウト | 0.409 " | 4.961 " | - | 8.26 " | 3.622 " | 4.961 " | 58.45 | ¥9,788 | 見積依頼
| |
MF0006466 | 外で | 2.343 " | 4.646 " | 外で | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | 83.07 | ¥15,055 | 見積依頼
| |
MF0006481 | インサイドアウト | 0.409 " | 4.173 " | インサイドアウト | 7.48 " | 2.835 " | 4.173 " | 43.69 | ¥9,788 | 見積依頼
| |
MF0006571 | インサイドアウト | 0.409 " | 4.961 " | インサイドアウト | 18.89 " | 3.622 " | 4.961 " | 135.07 | ¥19,463 | 見積依頼
| |
MF0006805 | インサイドアウト | 0.331 " | 2.835 " | - | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | 22.75 | ¥6,370 | 見積依頼
| |
MF0006914 | インサイドアウト | 0.559 " | 7.953 " | - | 32.48 | 6.181 " | 7.953 " | 558.12 | ¥41,813 | 見積依頼
| |
MF0006937 | 外で | 1.587 " | 3.268 " | - | 7.75 " | 1.587 " | 3.268 " | 50.99 | ¥9,006 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。