MAIN FILTERINC。MF0674540交換油圧フィルター、ガラス、定格40ミクロン、ブナシール、高さ5.157インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.142 " |
ボトムOD | 4.016 " |
ろ材 | ガラス |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 5.157 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 40 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.378 " |
トップOD | 4.016 " |
モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | シールタイプ | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0012751 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | 良いです | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ¥6,225 | 見積依頼
|
MF0077411 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | 良いです | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ¥6,225 | 見積依頼
|
MF0111252 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | 良いです | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ¥6,225 | 見積依頼
|
MF0124224 | 5.157 " | 1.142 " | 4.016 " | 良いです | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ¥6,225 | 見積依頼
|
MF0124521 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | 良いです | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ¥6,225 | 見積依頼
|
MF0208487 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | 良いです | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ¥6,225 | 見積依頼
|
MF0212734 | 5.157 | 1.142 " | 4.016 " | 良いです | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ¥6,225 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。