MAIN FILTERINC。MF0644392交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、74ミクロン定格、Vitonシール、8.89インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.693 " |
ボトムOD | 2.756 " |
ろ材 | 金網 |
高さ | 8.89 " |
ミクロン | 74 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.693 " |
トップOD | 2.756 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0026171 | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 145 | 145 PSI | 244平方インチ | 9.52 " | 1.496 " | ¥20,044 | 見積依頼
| |
MF0026172 | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | 145 PSI | 244平方インチ | 9.52 | 1.496 " | ¥20,044 | 見積依頼
| |
MF0026181 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | - | 9.76 | 3.11 " | ¥28,028 | 見積依頼
| |
MF0026187 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251平方インチ | 12.12 " | 3.996 " | ¥41,356 | 見積依頼
| |
MF0026228 | 2.756 " | 1.693 " | 2.756 " | - | - | - | 8.89 | 1.693 " | ¥15,782 | 見積依頼
| |
MF0034920 | 3.661 " | - | 3.661 " | - | 73 PSI | 633平方インチ | 9.17 " | 1.732 " | ¥23,769 | 見積依頼
| |
MF0066698 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | 145 | 145 PSI | - | 9.76 " | 3.11 " | ¥28,028 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。