MAIN FILTERINC。MF0641798交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格75ミクロン、シール、高さ12.2インチ
アイテム:CG3YYD
モデル:MF0641798相互参照:PT23530 '
¥12,694 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.39 " |
ろ材 | 金網 |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 12.2 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 75 |
最小動作温度 | -13 度 F |
スレッド | 11BSP |
番手 | 1.5 " |
トップOD | 3.39 " |
モデル | ボトムOD | Flow | 流れ方向 | 高さ | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008149 | 2.62 " | 外で | - | 4.6 " | 2.62 " | ¥12,202 | 見積依頼
|
MF0098220 | 2.62 " | 外で | - | 4.6 " | 2.62 " | ¥12,202 | 見積依頼
|
MF0578583 | 3.39 " | インサイドアウト | - | 12.2 mm | 3.39 " | ¥12,694 | 見積依頼
|
MF0592590 | 3.39 " | インサイドアウト | - | 12.2 mm | 3.39 " | ¥12,694 | 見積依頼
|
MF0592710 | 3.39 " | インサイドアウト | インサイドアウト | 12.2 " | 3.39 " | ¥12,694 | 見積依頼
|
MF0613802 | 3.39 " | インサイドアウト | インサイドアウト | 12.2 " | 3.39 " | ¥12,694 | 見積依頼
|
MF0617541 | 2.62 " | 外で | 外で | 4.6 " | 2.62 " | ¥12,202 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。