MAIN FILTERINC。MF0641560交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、150ミクロン、ブナシール、6.26インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.89 " |
ボトムOD | 4.02 " |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 150 |
フィルターサイズ | 117平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 6.26 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 150 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 2.89 " |
トップOD | 4.02 " |
プロダクト | モデル | ガスケット材料 | ボトムID | ボトムOD | 高さ | シールタイプ | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007650 | 良いです | 2.89 " | 4.02 " | 6.26 | 良いです | 2.89 " | 4.02 " | - | ¥17,843 | 見積依頼
| |
MF0007663 | 良いです | 1.54 " | 2.44 " | 3.7 " | 良いです | 1.54 " | 2.44 " | 145 | ¥19,494 | 見積依頼
| |
MF0007665 | 良いです | 4.04 " | 5.49 " | 8.62 " | 良いです | 4.04 " | 5.49 " | 145 | ¥23,175 | 見積依頼
| |
MF0008148 | バイトン | - | 2.62 " | 4.6 " | バイトン | 1.36 " | 2.62 " | 75 | ¥8,085 | 見積依頼
| |
MF0008419 | - | 2.62 " | 4.02 " | 8.78 " | - | 2.62 " | 4.02 " | 145 | ¥27,679 | 見積依頼
| |
MF0034047 | - | 3.5 " | 4.33 " | 10.67 | - | 3.5 " | 4.33 " | - | ¥27,796 | 見積依頼
| |
MF0034051 | - | 2.62 " | 4.02 " | 8.98 " | - | - | 4.02 " | 145 | ¥16,060 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。