MAIN FILTERINC。MF0618216油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、149ミクロン、ブナシール、高さ20.08インチ
アイテム: CG3XJZ
モデル:MF0618216
¥11,250 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.89 " |
ボトムOD | 4.06 " |
クラッキング圧力 | 45 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 149 |
Flow | 外で |
注ぐ速さ | 100 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 20.08 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 225度F |
ミクロン | 149 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.95 " |
トップOD | 4.46 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065848 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633平方インチ | ¥14,950 | 見積依頼
| |
MF0065882 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 1286平方インチ | ¥24,977 | 見積依頼
| |
MF0308924 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482平方インチ | ¥14,205 | 見積依頼
| |
MF0426706 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251平方インチ | ¥30,321 | 見積依頼
| |
MF0426707 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251平方インチ | ¥30,321 | 見積依頼
| |
MF0427004 | 9.52 | 1.496 " | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | 145 PSI | 238平方インチ | ¥11,878 | 見積依頼
| |
MF0427035 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482平方インチ | ¥14,205 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。