MAIN FILTER INC。交換油圧フィルター、金網、149ミクロン、ブナシール
形式 | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0065848 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633平方インチ | ¥14,950 | 見積依頼
|
A | MF0432253 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633平方インチ | ¥14,950 | 見積依頼
|
A | MF0432252 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | 73 | 73 PSI | 633平方インチ | ¥14,950 | 見積依頼
|
B | MF0427004 | 9.52 | 1.496 " | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | 145 PSI | 238平方インチ | ¥11,878 | 見積依頼
|
B | MF0436956 | 9.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 145 | 145 PSI | 238平方インチ | ¥11,878 | 見積依頼
|
C | MF0308924 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482平方インチ | ¥14,205 | 見積依頼
|
C | MF0427035 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482平方インチ | ¥14,205 | 見積依頼
|
C | MF0427036 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | 482平方インチ | ¥14,205 | 見積依頼
|
C | MF0604826 | 9.76 " | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | 145 | 145 PSI | 482平方インチ | ¥14,205 | 見積依頼
|
D | MF0609603 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251平方インチ | ¥30,321 | 見積依頼
|
D | MF0426707 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251平方インチ | ¥30,321 | 見積依頼
|
D | MF0426706 | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251平方インチ | ¥30,321 | 見積依頼
|
E | MF0065882 | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 PSI | 1286平方インチ | ¥24,977 | 見積依頼
|
F | MF0618216 | 20.08 | 2.89 " | 4.06 " | 1.95 " | 4.46 " | - | 45 PSI | - | ¥11,250 | 見積依頼
|
F | MF0619469 | 20.08 | 2.89 " | 4.06 " | 1.95 " | 4.46 " | - | 45 PSI | - | ¥11,250 | 見積依頼
|
F | MF0619470 | 20.08 | 2.89 " | 4.06 " | 1.95 " | 4.46 " | - | 45 PSI | - | ¥11,250 | 見積依頼
|
F | MF0618215 | 20.08 " | 2.89 " | 4.06 " | 1.95 " | 4.46 " | 45 | 45 PSI | - | ¥11,250 | 見積依頼
|
F | MF0594889 | 20.08 " | 2.89 " | 4.06 " | 1.95 " | 4.46 " | 45 | 45 PSI | - | ¥11,250 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バルクコンテナアクセサリー
- 乾湿計
- 電撃
- 金網スクリーン
- 損傷インジケータラベル
- 研磨アクセサリー
- エアコンプレッサーアクセサリー
- ハンドランプとポータブルランプ
- 騒音コントロール
- 錫
- EKLIND ボールエンド六角レンチセット
- APPROVED VENDOR ユニオン、ソケット/スレッド、メタル
- NUMATICS ソレノイドエアコントロールバルブ4ウェイ、2ポジション、5ポート、ディテント
- MJ MAY ロールストック、10フィートX6インチ
- THOMAS & BETTS 54282シリーズラグ圧縮コネクタ
- MARTIN SPROCKET AB コンビネーション 1溝 従来在庫 QDシーブ
- MAGLINER プレート
- DANCO シャワー
- HUMBOLDT タグ、オープンカップフラッシュテスター
- BALDOR / DODGE QD・Sサイズブッシュ