MAIN FILTERINC。MF0617405油圧フィルター、ポリエステル、15ミクロン、Vitonシール、8.343インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.11 " |
ボトムOD | 2.48 " |
クラッキング圧力 | 436 PSI |
ろ材 | ポリエステル |
フィルター評価 | 15 |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 8.343 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 15 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.11 " |
トップOD | 2.48 " |
モデル | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0503702 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 " | 1.11 " | 2.48 " | ¥9,081 | 見積依頼
|
MF0503703 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 | 1.11 " | 2.48 " | ¥9,081 | 見積依頼
|
MF0585825 | 1.346 " | 2.362 " | 11.634 " | - | 2.362 " | ¥11,331 | 見積依頼
|
MF0613883 | 1.346 " | 2.362 " | 11.634 | - | 2.362 " | ¥11,331 | 見積依頼
|
MF0617398 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 | 1.11 " | 2.48 " | ¥9,081 | 見積依頼
|
MF0617399 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 " | 1.11 " | 2.48 " | ¥9,081 | 見積依頼
|
MF0617400 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 " | 1.11 " | 2.48 " | ¥9,081 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。