MAIN FILTERINC。MF0616316交換油圧フィルター、ガラス、5ミクロン、Vitonシール、9.49インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 2.87 " |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 5 |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 9.49 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 5 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.52 " |
トップOD | 2.87 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | ガスケット材料 | 高さ | シールタイプ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005980 | 外で | - | 2.87 " | バイトン | 9.49 " | バイトン | 1.07 " | 2.87 " | ¥7,773 | 見積依頼
| |
MF0006101 | - | - | 2.874 " | バイトン | 14.567 | バイトン | 1.535 " | 2.874 " | ¥10,101 | 見積依頼
| |
MF0006370 | - | 3.31 " | 4.96 " | コルク | 18.31 | コルク | 3.31 " | 4.96 " | ¥21,243 | 見積依頼
| |
MF0024429 | - | 0.728 " | 4.37 " | 良いです | 16.02 " | 良いです | 2.441 " | 4.37 " | ¥13,170 | 見積依頼
| |
MF0027373 | 外で | - | 2.87 " | バイトン | 9.49 " | バイトン | 1.07 " | 2.87 " | ¥7,773 | 見積依頼
| |
MF0029241 | 外で | - | 1.26 " | 良いです | 3.29 " | 良いです | 0.38 " | 1.26 " | ¥16,944 | 見積依頼
| |
MF0034124 | インサイドアウト | - | 1.85 " | 良いです | 9.57 " | 良いです | 0.87 " | 1.85 " | ¥8,017 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。