MAIN FILTERINC。MF0615821油圧フィルター、ポリエステル、ミクロン定格、Vitonシール、18.97インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.441 " |
ボトムOD | 3.96 " |
崩壊圧力 | 75 |
クラッキング圧力 | 75 PSI |
ろ材 | ポリエステル |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 18.97 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
番手 | M6 |
トップOD | 3.96 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。