MAIN FILTERINC。MF0614179交換油圧フィルター、ガラス、定格1ミクロン、ブナシール、高さ34.13インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.62 " |
ボトムOD | 5.98 " |
ろ材 | ガラス |
高さ | 34.13 " |
ミクロン | 1 |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 2.62 " |
トップOD | 5.98 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056175 | 2.618 " | 6.083 " | - | 102 PSI | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | ¥18,975 | 見積依頼
| |
MF0072331 | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 35.82 | 2.618 " | 6.083 " | ¥41,412 | 見積依頼
| |
MF0495596 | 2.618 " | 6.083 " | 102 | 102 PSI | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | ¥18,975 | 見積依頼
| |
MF0495633 | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 35.82 " | 2.618 " | 6.083 " | ¥41,412 | 見積依頼
| |
MF0565645 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 | 2.62 " | 5.98 " | ¥36,176 | 見積依頼
| |
MF0614174 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 | 2.62 " | 5.98 " | ¥36,176 | 見積依頼
| |
MF0614180 | 2.62 " | 5.98 " | 150 | 150 PSI | 16.1 " | 2.62 " | 5.98 " | ¥21,046 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。