LITTLE GIANT MT1-2448-18マシンテーブル溶接鋼18hx 48w x 24d
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械テーブル |
色 | グレー |
深さ | 24 " |
エッジタイプ | ストレート |
高さ | 18 " |
脚のタイプ | ストレートアングル |
負荷定格 | 2000ポンド |
上の厚さ | 12ガリウム |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 脚のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MT1-1824-18 | 18 " | 18 " | ストレートアングル | 24 " | ¥41,106 | |
MT1-1824-24 | 18 " | 24 " | ストレートアングル | 24 " | ¥42,986 | |
MT1-1824-30 | 18 " | 30 " | ストレートアングル | 24 " | ¥44,605 | |
MT1-1824-36 | 18 " | 36 " | ストレートアングル | 24 " | ¥46,711 | |
MT1-1824-42 | 18 " | 42 " | ストレートアングル | 24 " | ¥48,511 | |
MT1-2436-18 | 24 " | 18 " | ストレートアングル | 36 " | ¥54,780 | |
MT1-2436-24 | 24 " | 24 " | ストレートアングル | 36 " | ¥58,146 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。