MAIN FILTERINC。MF0613975油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、130ミクロン、Vitonシール、9.76インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.071 " |
クラッキング圧力 | 305 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 130 |
フィルターサイズ | 583平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 9.76 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 130 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.595 " |
トップOD | 3.071 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0183098 | 3.071 " | 583平方インチ | 9.76 " | 1.595 " | 3.071 " | ¥12,150 | 見積依頼
| |
MF0183526 | 3.071 " | - | 15.62 " | 1.595 " | 3.071 " | ¥16,876 | 見積依頼
| |
MF0421584 | 1.752 " | - | 11.18 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥16,687 | 見積依頼
| |
MF0421585 | 1.752 " | - | 11.18 | 0.87 " | 1.752 " | ¥16,687 | 見積依頼
| |
MF0613912 | 1.752 " | 105平方インチ | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | ¥9,788 | 見積依頼
| |
MF0613997 | 3.071 " | - | 15.62 | 1.595 " | 3.071 " | ¥16,876 | 見積依頼
| |
MF0897661 | 1.752 " | - | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | ¥9,788 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。