MAIN FILTERINC。MF0609977交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格120ミクロン、ブナシール、高さ7.87インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.331 " |
ボトムOD | 2.835 " |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 165平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 7.87 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 120 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.772 " |
トップOD | 2.835 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008370 | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 | 3.622 " | 4.961 " | ¥16,932 | 見積依頼
| |
MF0025863 | 0.331 " | 2.835 " | 43平方インチ | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | ¥4,892 | 見積依頼
| |
MF0034825 | 0.331 " | 2.835 " | - | 4.13 | 1.772 " | 2.835 " | ¥5,770 | 見積依頼
| |
MF0037582 | 0.559 " | 7.953 " | 595平方インチ | 9.84 " | 6.181 " | 7.953 " | ¥34,429 | 見積依頼
| |
MF0037958 | 0.409 " | 4.173 " | - | 10.23 | 2.835 " | 4.173 " | ¥10,632 | 見積依頼
| |
MF0223259 | 0.331 " | 2.835 " | 165平方インチ | 7.87 " | 1.772 " | 2.835 " | ¥6,800 | 見積依頼
| |
MF0223260 | 0.409 " | 4.173 " | 226平方インチ | 7.48 " | 2.835 " | 4.173 " | ¥8,200 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。