MAIN FILTERINC。MF0606695油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、150ミクロン、Vitonシール、6.02インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.85 " |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 150 |
高さ | 6.02 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.87 " |
トップOD | 1.85 " |
モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058781 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | 305 PSI | 488平方インチ | 8.22 | 1.701 " | ¥13,899 | 見積依頼
|
MF0059486 | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 PSI | 197平方インチ | 9.25 " | 1.654 " | ¥8,033 | 見積依頼
|
MF0306358 | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 PSI | 197平方インチ | 9.25 " | 1.654 " | ¥8,033 | 見積依頼
|
MF0309132 | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | 145 | 145 PSI | 197平方インチ | 9.25 " | 1.654 " | ¥8,033 | 見積依頼
|
MF0320352 | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 PSI | 197平方インチ | 9.25 " | 1.654 " | ¥8,033 | 見積依頼
|
MF0437195 | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 PSI | 197平方インチ | 9.25 " | 1.654 " | ¥8,033 | 見積依頼
|
MF0437196 | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 PSI | 197平方インチ | 9.25 " | 1.654 " | ¥8,033 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。